Punzones modelo pesado, ⌀ de puntas: 4mm

Número de artículo: 745500 4
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
1.710 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Botador
Contenido
Pieza única
Longitud total
120 mm
Diámetro vástago
12 mm
Diámetro punta
4 mm
Peso total
90 g
Sello de calidad y comprobación
Geprüfte Sicherheit
Forma vástago
De 8 caras
Modelo cabezal de percusión
bonificado
Norma
DIN 6458 D; DIN 7255
Superficie
lacado/a
Material
Acero al cromo vanadio
Características
No se astilla
Mango
Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 745500 4
EAN / GTIN 4049002002519
Número del fabricante 441 004 0
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal con punzón cónico, templado uniformemente. Gracias a que la cabeza de golpe está especialmente bonificada, no se astilla.
Modelo pesado según DIN 6458 D. Cabeza de golpe bonificada.

Norma:

DIN 6458 forma D.
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Calidad normal de acero al cromovanadio, mango pintado.