Pantofi de protectie pentru femei OFFICER Lady ESD S2, mărime 39

Cod articol.: 74304-39
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie OFFICER
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 39
Sex Femei
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S2
Proprietăți pantof căptuşit
Material căptuşeală interioară Piele
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 74304-39
EAN / GTIN 4030839242940
Număr producător 74304-39
L-Număr L00790 72
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Căptușeală din piele
  • Limbă căptușită
  • Branţ de inserție pe toată lungimea talpă ESD
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Talpă din MONO-PU
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S2 SRA, forma A

Descărcări și documente

Din aceeași serie "OFFICER" Vedeţi-le pe toate