Încălțăminte joasă de protecție OFFICER XXB Low ESD S2, mărime 44

Cod articol.: 72302-44
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie OFFICER
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Mărime EU 44
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii nu
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S2
Proprietăți pantof căptuşit
Material căptuşeală interioară Piele
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 72302-44
EAN / GTIN 4030839315057
Număr producător 72302-44
L-Număr L00790 2269
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Căptușeală din piele
  • Limbă căptușită
  • Branţ de inserție pe toată lungimea SPORTIVE ESD gri
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Talpă din mono-PU WELLMAXX BUSINESS
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A
  • Nucleu de talpă din Infinergy® by BASF

Descărcări și documente

Din aceeași serie "OFFICER" Vedeţi-le pe toate