Bocanci de protecție cu șiret pentru femei VINTAGE Lady Mid ESD S3, mărime 38

Cod articol: 74201-38
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • Protecţie contra străpungerii: Protecție împotriva penetrării fără metal
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Serie VINTAGE
Sex Doamnelor
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Oţel
Protecţie contra străpungerii Protecție împotriva penetrării fără metal
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 38
Tip produs Cizme de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 74201-38
EAN / GTIN 4030839235553
Număr producător 74201-38
L-Număr L00790 295
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă ceruită cu stil vintage
  • Căptușeală din țesătură Bioactive
  • Limbă căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO Lady gri
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă TPU/PU MISS L10
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Sireturi suplimentare incluse

Descărcări și documente

Din aceeași serie "VINTAGE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă