Bocanci de protecție cu șireturi VINTAGE Pirate Mid ESD S3, mărime 46

Cod articol.: 762071-46
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie VINTAGE
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea Maro
Mărime EU 46
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Cauciuc; Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Talpă fără metal
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 762071-46
EAN / GTIN 4030839232682
Număr producător 762071-46
L-Număr L00790 4242
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă ceruită cu stil vintage
  • Căptușeală din țesătură Bioactive
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă de inserție pe toată lungimea ESD PRO gri
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă de cauciuc/PU L10 PIRATE
  • Protecție a degetelor de la picioare rezistentă la abraziune
  • Protecţie de oţel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Sireturi suplimentare incluse

Descărcări și documente

Din aceeași serie "VINTAGE" Vedeţi-le pe toate