{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Culoarea | gri | |
| Lăţime | 50 mm | |
| Adâncime | 25 mm | |
| Execuție | Pentru canale în T | |
| Filet | M12 | |
| Dimensiunea nominală a canalelor în T | 16 mm | |
| Înălțime totală min. | 15,7 mm | |
| Material | Oţel de îmbunătăţire | |
| Opritor față-verso | nu | |
| Greutate | 0,24 kg | |
| Tip produs | Opritor |
| Cod articol | 73833 | |
| EAN / GTIN | 4020772073831 | |
| Număr producător | 73833 | |
| L-Număr | L30130 849 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |