• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nutenanschlag

Artikel-Nr.: 73833
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbe grau
Breite 50 mm
Tiefe 25 mm
Ausführung für T-Nuten
Gewinde M12
T-Nuten-Nennmaß 16 mm
Höhe gesamt min. 15,7 mm
Material Vergütungsstahl
Anschlag doppelseitig nein
Gewicht 0,24 kg
Produktart Anschlag

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 73833
EAN / GTIN 4020772073831
Herstellernummer 73833
L-Nummer L30130 849
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nutenanschlag, vergütet und im Brünierton angelassen.

Merkmal:

  • Nut: 16
  • A: 15,7
  • B: 25
  • D: M12
  • H: 15
  • K: 9
  • L1: 50
  • L2: 12,5
  • L3: 25
  • Gewicht: 240 g