Tampoane de prindere cu dinți

Cod articol: 73395
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 73395
EAN / GTIN 4020772073398
Număr producător 73395
L-Număr L30130 717
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de fixare cu dinți (suporturi cu dinți). Înălţimea treptelor: 5,2 mm. Fontă maleabilă, vopsită. Suprafața podelei este tunsă.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 4
  • H min: 220 mm
  • H max: 340 mm
  • A: 80
  • B: 80
  • F max: 90kN
  • Greutate: 6028 g