Almohadillas de sujeción dentadas

Número de artículo: 73395
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 73395
EAN / GTIN 4020772073398
Número del fabricante 73395
Número L L30130 717
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Almohadillas de sujeción dentadas (soportes dentados). Altura de escalonado: 5,2 mm. Fundición maleable, pintada. La superficie del suelo estaba adornada.

Característica:

  • Tamaño: 4
  • H min: 220 mm
  • H max.: 340 mm
  • A: 80
  • An: 80
  • F máx.: 90 kN
  • peso: 6028 g