• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gezahnte Spannunterlagen

Artikel-Nr.: 73395
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 73395
EAN / GTIN 4020772073398
Herstellernummer 73395
L-Nummer L30130 717
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gezahnte Spannunterlagen, (Zahnböcke). Stufenhöhe: 5,2 mm. Temperguss, lackiert. Standfläche plangefräst.

Merkmal:

  • Größe: 4
  • H min.: 220 mm
  • H max.: 340 mm
  • A: 80
  • B: 80
  • F max.: 90 kN
  • Gewicht: 6028 g