Șurubelniță de înșurubat dimensiune 1 L.90 mm

Cod articol: 73272001
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 73272001
EAN / GTIN 4018754044788
Număr producător 73272001
L-Număr L60010 2488

Descriere

Descriere:

  • DIN 5200
  • pentru şuruburi cu fantă
  • Mâner din plastic negru rezistent la impact
  • Crom vanadiu, cromat

Caracteristică:

  • a: 0,6 mm
  • Gr.: 1
  • Lungime [mm): 90 mm
  • Profil de ieșire: Fantă
  • Greutate: 9 g
  • Lățime mm (b): 3,5 mm