Coupe-câbles, Longueur totale: 200mm

Réf.: 730090 200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
296 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Label de qualité et de contrôle sans
Pour diamètre câble (diamètre extérieur)
Capacité de coupe 70 mm2
Section max. 70 mm2; 70 mm2
Pour section câble aluminium; câble cuivre multibrins
Longueur totale 200 mm
Matériau acier à outils spécial
Caractéristiques cisailles Dispositif de protection contre le coincement; une main
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir
Type de produit coupe-câbles
Forme de l’arête courbure
Diamètre max., câble (diamètre extérieur) 20 mm
Surface bruni
Matériau poignée plastique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 730090 200
EAN / GTIN 4003773043928
Réf. fabricant 95 11 200
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Coupe lisse et propre sans écrasement.
Tête avec lames serpettes. Cisaille brunie, branches revêtues de plastique.
Très grande plage de coupe grâce aux doubles lames.

Utilisation:

Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé.

Téléchargements et documents