Cleşte de sertizare mare, Tip: 50

Cod articol: 729970 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru secţiunea conductorului 6 mm2 - 50 mm2
Greutate 1,5 kg
Lungimea totală 380 mm
Tip produs Cleşte de sertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 729970 50
EAN / GTIN 8014212198730
Număr producător MPR50I
Producător/responsabil Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.intercable.tools

Descriere

Execuţie:

Cap puternic cu acţiune compusă şi şaibe profilate rotative, încorporate. Braţe tubulare cu mânere din plastic. Compatibilitate evidentă cu secţiunea transversală a şaibelor profilate.
Cu presare inovativă în i, recomandată pentru cablurile cu mai multe fire, fire compacte şi fire subţiri. Prin presarea în i sunt atinse valori de tensiune peste cerinţele normale.

Aplicaţie:

Pentru papuc de sertizare cilindric neizolat şi racord pentru ţevi (model normal).

Notă:

Nu este recomandat pentru papucii de cablu conform DIN şi pentru papucii de cablu CNF franţuzeşti.
Cleşti de strângere pentru papuci de cablu DIN şi CNF franţuzeşti, se livrează la cerere.