Pantof de siguranță NEWTON XX10 negru Low ESD S2, mărimea 45

Cod articol.: 729910-45
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie NEWTON
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 45
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele nubuc; Textil
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Clasa de protecţie S2
Proprietăți pantof căptuşit
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 729910-45
EAN / GTIN 4030839351925
Număr producător 729910-45
L-Număr L00790 4095
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material hidrofobizat din piele nubuc/ material textil hidrofobizat
  • Căptușeală textilă respirabilă
  • Limbă căptușită
  • Plată integrală ESD PRO gri
  • Solă de foc din fleece moale capabilă să reziste la ESD
  • Solă PU/PU WELLMAXX L10
  • Bucată de oțel
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Formă B
  • Nucleu de talpă din Infinergy® de la BASF
.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "NEWTON" Vedeţi-le pe toate