Pantof de siguranță NEWTON XX10 albastru Low ESD S2, măr. 41

Cod articol.: 729905-41
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie NEWTON
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru
Mărime EU 41
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele nubuc; Textil
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Clasa de protecţie S2
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Talpă interioară detaşabilă
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 729905-41
EAN / GTIN 4030839351628
Număr producător 729905-41
L-Număr L00790 2996
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele nabuc hidrofobizată/material textil hidrofobizat
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO gri
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Talpă din PU/PU WELLMAXX L10
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A
  • Nucleu de talpă fabricat din Infinergy® by BASF

Descărcări și documente

Din aceeași serie "NEWTON" Vedeţi-le pe toate