• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Crimpsortiment ändhylsor inklusive presstång Twistor16, Typ: 1

Art-nr.: 729469 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 265 mm
Bredd 170 mm
höjd 68 mm
Produktslag Presstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 729469 1
EAN/GTIN 4003773083474
Tillverkarens nummer 97 90 13
Tillverkare/ansvarig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Benämning

Utförande:

Brett sortiment för pressning av de vanligaste isolerade ledarändhylsorna. Självinställande
presstång Twistor16 med vridbart presshuvud och 8 snäpplägen för tvärsnittsareor från 0,14 till 16 mm² (fyrkantpressning).

Leveransinnehåll:

Kabelskotång nr 729446 storlek 16 och 1190 st vanliga ledarändhylsor (0,50 – 16 mm²) i stabil
plastbox (TANOS MINI-systainer®) med 2 staplingsbara plastinsatser.