Prelată din țesătură 6x8m

Cod articol.: 729360
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
  • Pași de comandă: 3 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, verde Verde măsliniu
Culoarea albastru; Verde
Utilizare tipică În interior şi exterior
Lungime 8 m
Lăţime 6 m
Proprietăți film de acoperire Rezistenţă la apă
Transparență 0 %
Tip produs Prelată

Identificare și clasificare

Cod articol 729360
EAN / GTIN 4250560511966
Număr producător 729360
L-Număr L00760 319
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Prelată din țesătură de aprox. 80 g/m². Impermeabil, margine întărită cu ochiuri inelare stabile, dimensiune nominală = dimensiune de tăiere. Fața albastră, spatele verde măslin.