{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grün | Olivgrün | |
| Farbe | blau; grün | |
| typische Verwendung | Innen- und Außenbereich | |
| Länge | 8 m | |
| Breite | 6 m | |
| Eigenschaften Abdeckfolie | wasserbeständig | |
| Transparenz | 0 % | |
| Produktart | Abdeckplane |
| Artikelnummer | 729360 | |
| EAN / GTIN | 4250560511966 | |
| Herstellernummer | 729360 | |
| L-Nummer | L00760 319 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |