Sculă de dezizolat universală ErgoStrip® 8-13 mm

Cod articol: 728091 8-13
La cerere
În stoc
463 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ErgoStrip
Lungimea totală 135 mm
Pentru ⌀ cablu 8 mm - 13 mm
Tip produs Cuţite

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 728091 8-13
EAN / GTIN 4003773079927
Număr producător 16 95 01 SB

Descriere

Execuţie:

Design de mâner tip pistol din mai multe componente, pentru manevrare confortabilă și prindere sigură.

Aplicaţie:

Pentru o dezizolare rapidă şi precisă a tuturor cablurilor uzuale rotunde şi hidroizolatoare (cablu NYM) de ⌀ 8 - 13 mm, cablu de date (CAT 5 până la CAT 7), twisted-pair (UTP / STP) şi cablu coaxial de ⌀ 4,8 - 7,5 mm şi pentru dezizolarea secţiunilor transversale 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 şi 4,0 mm2.

Material:

Material plastic întărit cu fibră de sticlă.