Pick Tool, Tip: 3

Cod articol.: 727991 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Variantă Răzuitor pentru elemente de etanşare
Material oţel pentru scule
Lungimea totală L 150 mm
Lungimea lamei 80 mm
Formă lamă Cotit
Denumirea producătorului Pick Tool, Typ: 3
Culoarea albastru; argintiu
Diametrul arborelui 3 mm
Execuție 1K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Răzuitor
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 727991 3
EAN / GTIN 7610733266562
Număr producător PB 7677.3-80 BL

Descriere

Adaptat pentru:

Set Pick Tools Cod 727990 Ref. 5.