Pick Tool, Type: 3

Réf.: 727991 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Variante grattoir a joint
Matériau acier à outils
Longueur totale L 150 mm
Longueur lame 80 mm
Forme lame déport
Référence fabricant Pick Tool, Typ: 3
Couleur bleu; argent
Diamètre corps 3 mm
Exécution manche monomatière
Matériau, poignée plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit grattoir
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 727991 3
EAN / GTIN 7610733266562
Réf. fabricant PB 7677.3-80 BL

Description

Adapté(s) pour:

Jeu de Pick Tools 727990 réf. 5.