Pick Tool, Typ: 3

Artikel-Nr.: 727991 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Variante Dichtungsschaber
Material Werkzeugstahl
Länge gesamt L 150 mm
Länge Klinge 80 mm
Form Klinge Gekröpft
Herstellerbezeichnung Pick Tool, Typ: 3
Durchmesser Schaft 3 mm
Farbe blau; silber
Ausführung 1K
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Schaber
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 727991 3
EAN / GTIN 7610733266562
Herstellernummer PB 7677.3-80 BL

Beschreibung

Passend für:

Pick Tools Sortiment Nr. 727990 Gr. 5.