Cleşte cu tăiere laterală pentru plastic, cotit la 45°, KW, Lungimea totală: 150mm

Cod articol: 725550 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.344 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Mini teşitură: Fără teşire

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 150 mm
Mini teşitură Fără teşire
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei
Suprafaţă lustruit
Cap Cotit la 45°
Cu arc deschidere da
Pentru materiale plastice da
Şurub opritor reglabil nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 725550 150
EAN / GTIN 4045197815668
Număr producător 725550 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Tăişuri fără teşire pentru o secţiune coplanară, fără bavură. Cap lustruit, mâner îmbrăcat în material plastic şi arc de deschidere.
Cap cotit la 45°.

Aplicaţie:

Pentru tăierea coplanară a plasticului turnat (nu pentru metal).

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.