Cleşte cu tăiere laterală izolat VDE 160 mm

Cod articol: 725351 160
La cerere
În stoc
3.239 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 4 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2 mm
Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăişuri călite inductiv (cca. 62 HRC).
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cu şlefuire de finisare
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală nu
Cu arc deschidere comutabil nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 725351 160
EAN / GTIN 4045197888075

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC).
Cleşte șlefuit, mânere cu manşoane din mai multe componente.
Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.