Stranové štípací kleště izolované dle VDE, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 725351 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 392 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští
Standardní stranové štípací kleště
Materiál
Speciální nástrojová ocel
Celková délka L
160 mm
Vhodné pro
Drát (tvrdý); Drát (měkký)
Norma
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5749
Zkontrolováno do
1 000 V
Třída jakosti
VDE
Tvar čelistí/svěrné čelisti
plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti
Přímé
Průměr max., Drát (měkký)
4 mm
Průměr max., Drát (tvrdý)
2 mm
Typ kloubu
Protažený kloub
S otevírací pružinou
ano
Kloub s integrovanou pružinou pro otevírání
ne
Barva
Žlutá; červená
Provedení
2složkové
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Stranové štípací kleště
Vlastnosti
Täyseristys
Povrch
lesklá, čistá
Výrobní proces
Kalené; Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 725351 160
EAN / GTIN 4045197888075
Číslo výrobce 725351 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).
Kleště lesklé, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.
Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji