Alicate de corte lateral Aislado VDE, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 725351 160
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.699 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Alicates de corte diagonal estándar
Material Acero especial para herramientas
Longitud total L 160 mm
Aptitud para Alambre (duro); Alambre (blando)
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5749
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca recta
Diámetro máx., Alambre (blando) 4 mm
Diámetro máx., Alambre (duro) 2 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
con muelle de abertura sí
Articulación con muelle de apertura conmutable no
Color amarillo; rojo
Modelo 2 K
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Características Aislamiento total
Superficie brillante
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material endurecido; Material templado en aceite
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 725351 160
EAN / GTIN 4045197888075
Número del fabricante 725351 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.