Cleşte cu tăiere laterală izolat VDE, Lungimea totală: 140mm

Cod articol: 725351 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.535 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 4 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 1,8 mm
Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăişuri călite inductiv (cca. 62 HRC).
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cu şlefuire de finisare
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală nu
Cu arc deschidere comutabil nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 725351 140
EAN / GTIN 4045197888068
Număr producător 725351 140
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC).
Cleşte șlefuit, mânere cu manşoane din mai multe componente.
Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă