{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de pince | Pinces coupantes diagonales à forte démultiplication | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Pour | fil (dur); fil (souple) | |
| Diamètre max., fil (souple) | 3,8 mm | |
| Diamètre max., fil (dur) | 2,7 mm | |
| Type d’articulation | articulation noyée | |
| Avec ressort d’ouverture | non | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince coupante transversale | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | sans revêtement | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Norme | DIN ISO 5749 | |
| Longueur totale | 180 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 723400 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197166258 | |
| Réf. fabricant | 723400 180 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |