{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští | Silové stranové štípací kleště | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Celková délka L | 180 mm | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Drát (měkký); Pianový drát | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Průměr max., Drát (měkký) | 3,8 mm | |
| Průměr max., Pianový drát | 2,2 mm | |
| Průměr max., Drát (tvrdý) | 2,7 mm | |
| Typ kloubu | Položený kloub | |
| S otevírací pružinou | ne | |
| Materiál, rukojeť | plastové opláštění | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 723400 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197166258 | |
| Číslo výrobce | 723400 180 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |