Pantof de siguranță cu șiret MAVERICK negru-roșu Mid ESD S3, mărimea 42

Cod articol.: 763391-42
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Series MAVERICK
ESD protected area (EPA) yes
Colour red; black
Size EU 42
Gender Unisex
Standard EN ISO 20345
Outer material nubuk leather
Material of sole Polyurethane (PU)
Slip resistance da
Toe protection cap yes
Material of protective toe-cap Steel
Penetration-resistant sole yes
Material used for puncture resistance metal-free
Closed heel da
Fuel resistance of sole da
Anti-static properties da
Energy absorption capacity in the heel area da
No penetration by water for at least 60 minutes da
Waterproof da
Profiled outer sole da
Protection class S3
Closure laces
Shoe feature lined
Material inner lining Textile
Shank type mid-cut
Type of product boots

Identificare și clasificare

Cod articol 763391-42
EAN / GTIN 4030839208731
Număr producător 763391-42
L-Număr L00790 5165
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Description:

  • Nubuck imperméabilisé
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle PU/PU FUN
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • Lacets supplémentaires inclus