Răzuitor plat L.315mm

Cod articol.: 72053104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de unelte 1
Variantă Răzuitor lat
Material oţel crom-vanadiu
Formă lamă Dreaptă
Lățime lamă 20 mm
Lungimea totală L 315 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Răzuitor

Identificare și clasificare

Cod articol 72053104
EAN / GTIN 4018754278473
Număr producător 72053104
L-Număr L60010 6189
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Lamă din oțel aliat cromat
  • Cu mâner cu 3 componente

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 34 mm
  • Lungime mm (L): 315 mm
  • Greutate: 227g
  • Lățime mm (b): 20 mm