• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Plochá škrabka D.315mm

Artiklové číslo: 72053104

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Počet kusů nářadí 1
Varianta Plochý škrabák
Materiál chromvanadiová ocel
Tvar čepele Rovné
Šířka čepele 20 mm
Celková délka 315 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Škrabák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72053104
EAN / GTIN 4018754278473
Číslo výrobce 72053104
L-číslo L60010 6189
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Čepel z chromové slitiny
  • s třísložkovou rukojetí

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 34 mm
  • Délka mm (L): 315 mm
  • Hmotnost: 227g
  • Šířka mm (b): 20 mm