Grattoir plat L.315mm

Réf.: 72053104
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 72053104
EAN / GTIN 4018754278473
Réf. fabricant 72053104
Article hors catalogue L60010 6189
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Lame en acier allié au chrome
  • avec poignée à 3 composants

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 34 mm
  • Longueur mm (L): 315 mm
  • Poids: 227 g
  • Largeur mm (b): 20 mm