Kleště na pojistné kroužky 45° zahnuté, Typ: A2

Artiklové číslo: 719845 A2
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
477 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Materiál chromvanadiová ocel
Průměr hrotu 1,8 mm
Celková délka L 180 mm
Norma DIN 5254
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Úhel, zalomené 45 stupně
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Tvar hrotu Ostré
Vhodné pro Vnější pojistné kroužky
Průměr min., Vnější pojistné kroužky 19 mm
Průměr max., Vnější pojistné kroužky 60 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Barva červená; Černá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Povrch Atramentováno
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Kované; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719845 A2
EAN / GTIN 4045197493255
Číslo výrobce 719845 A2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kované z jednoho kusu. Kleště černě atramentované, rukojeti s plastovým potahem.

Použití:

K montáži a demontáži pojistných kroužků.

Norma:

Podobná DIN 5254.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.