Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit izolat prin imersie conform VDE 200 mm

Cod articol: 713735 200
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 200 mm
Lungimea fălcilor 73 mm
Formă a fălcii oval-ascuțit, cu fălci cotite (cca. 40° − 45°)
Standard DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Proprietate bacuri Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC)
Model de striate în interior
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei
Suprafaţă cromat
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 713735 200
EAN / GTIN 4003773016090
Număr producător 26 27 200

Descriere

Execuţie:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuţite. Tăişuri călite prin inducţie (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură şi moale. Fălci striate în interior.
Cleşte cromat, mânere protejate cu plastic, izolate prin imersie.
Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.