Halfronde tang gebogen aangegoten grepen volgens VDE 200 mm

Artikelnummer: 713735 200
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Beklengte 73 mm
Bekvorm ovaal-spits, met gebogen bekken (ca. 40° − 45°)
Norm DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bekeigenschap Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak verchroomd
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 713735 200
EAN/GTIN 4003773016090
Nummer fabrikant 26 27 200

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.
Tang verchroomd, grepen met kunststof bekleed, aangegoten grepen.
Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.