Kärkipihdit, taitetut VDE-kastoeristys 200 mm

Tuote nro.: 713735 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Leuan pituus 73 mm
Kitamuoto soikeakärkiset, taivutetut leuat (n. 40° − 45°)
Standardi DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Leuan ominaisuus Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC)
Leukojen malli sisäpinta karhennettu
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 713735 200
EAN / GTIN 4003773016090
Valmistajan numero 26 27 200

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Terät induktiokarkaistu (n. 61 HRC), soveltuu koville ja pehmeille langoille. Leuat sisäpuolelta karhennetut.
Pihdit kromatut, muovipäällysteiset kahvat, kastoeristetyt.
Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.