Cleşte cu fălci rotunde plate, drept izolat VDE, Lungimea totală: 160mm

Cod articol: 713300 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
831 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Lungimea fălcilor 50 mm
Formă a fălcii oval-ascuțit, drept
Standard DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Proprietate bacuri Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC)
Model de striate în interior
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 713300 160
EAN / GTIN 4003773033806
Număr producător 25 06 160
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuţite. Tăişuri călite prin inducţie (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură şi moale. Fălci striate în interior.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.
Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă