{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| totallängd | 160 mm | |
| käftlängd | 50 mm | |
| U-form | oval/spetsig, rak | |
| Norm | DIN ISO 5745; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | |
| backarnas utförande | räfflade gripytor | |
| Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
| Material | Kromvanadinstål | |
| Yta | förkromad | |
| Produktslag | Multifunktionstång |
| Artikelnummer | 713300 160 | |
| EAN/GTIN | 4003773033806 | |
| Tillverkarens nummer | 25 06 160 | |
| Tillverkare/ansvarig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |