Foarfece de tăiat fără fir până la 1,6 mm,,ABSS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Cod articol: 71300564000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 71300564000
EAN / GTIN 4014586899183
Număr producător 71300564000
L-Număr L00020 110264
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Capacitate de tăiere de 18 m (în tablă de ,8 mm) cu o singură încărcare a bateriei (GBA 5 Ah),Progresare rapidă a lucrului datorită vederii excelente a tăieturii datorită capului de tăiere deschis,Tăieri curbe la stânga și la dreapta, precum și tăieri fără distorsiuni posibile cu un singur așchie de debit,Sistem de schimbare rapidă QuickIN pentru schimbarea rapidă a lamei, fără cheie, fără lucrări de ajustare,Ergonomie excelentă și greutate redusă,Lamă de tăiere cu durată de viață remarcabilă,Motor MultiMaster dovedit cu performanță și stabilitate excepționale,Compatibil cu acumulatorii AMPShare/Bosch Professional de 18 V,Progres maxim de lucru cu acumulatorii AMPShare de 18 V: Tehnologia COOLPACK 1. asigură o durată de viață mai mare a bateriei în comparație cu bateriile fără tehnologie COOLPACK și, prin urmare, permite o durată mai mare de funcționare.
  • ECP protejează acumulatorul împotriva supraîncărcării, supraîncălzirii și descărcării profunde,Perfect echipat pentru fiecare aplicație.
  • Lucru mobil cu sistemul L-BOXX,Tehnologia ultramodernă a celulelor și gestionarea inteligentă a bateriei asigură cu 87 % mai multă putere decât în cazul bateriilor convenționale.

Caracteristică:

  • Tensiune baterie: 18 V
  • Capacitatea bateriei: 5 Ah
  • Compatibilitate baterie: Li-Ion / MIEZ Li-Ion
  • Interfață baterie: 18 V AMPShare
  • Număr de curse: 2 200 - 3 500 1 rpm
  • Viteză de tăiere: 5 - 8 m/min
  • Oțel până la 400 N/mm²: 1,6 mm
  • Oțel până la 600 N/mm²: 1,2 mm
  • Oțel până la 800 N/mm²: 0,8 mm
  • Metale neferoase până la 250 N/mm²: 2 mm
  • Lăţime de tăiere: 5 mm
  • Raza celei mai mici curbe: 48 mm
  • Diametru DIP: 15 mm
  • Greutate fără acumulator: 1,24 kg