Cizalla ranuradora a batería hasta 1,6 mm, ABSS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Número de artículo: 71300564000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tensión nominal 18 V
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 5 Ah
Serie ABSS 18 1.6 E AS
Denominación del fabricante Akku-Schlitzschere bis 1,6 mm
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Número de carreras 2.200 min-1
Grosor del material acero 800 N/mm máx. 0,8 mm
Grosor del material acero 400 N/mm máx. 1,6 mm
Capacidad de corte en acero máx. 1,6 mm
Capacidad de corte en aluminio máx. 2 mm
Velocidad de corte 5 m/min
Ancho de corte 5 mm
Tipo de producto cizallas para chapa
Radio de la curva más pequeña 48 mm
Peso 1,24 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 71300564000
EAN / GTIN 4014586899183
Número del fabricante 71300564000
Número L L00020 110264
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • 18 m de capacidad de corte (en chapa de ,8 mm) con una carga de la batería (5 Ah).
  • ,Progreso de trabajo rápido gracias a la excelente visibilidad del corte por el cabezal de corte abierto.
  • ,Posibilidad de realizar cortes en curva a izquierda y derecha, así como los cortes sin deformación, con sólo una viruta continua.
  • ,Sistema de cambio rápido QuickIN para el cambio de cuchilla rápido y sin necesidad de llaves.
  • ,Excelente ergonomía y reducido peso.
  • ,Cuchilla de extraordinaria durabilidad.
  • ,Motor MultiMaster probado de extraordinaria potencia y robustez.
  • ,Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V.
  • ,Máxima velocidad de corte con las baterías AMPShare de 18 V: la tecnología COOLPACK 1.
  • proporciona una vida útil de la batería más larga en comparación con las baterías sin tecnología COOLPACK y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
  • ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
  • ,Perfectamente equipada para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.
  • ,La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.

Característica:

  • Tensión de batería: 18 V
  • Capacidad de batería: 5 Ah
  • compatibilidad con batería: Li-Ion / NÚCLEO Li-Ion
  • interfaz batería: 18 V AMPShare
  • Número de carreras: 2 200 - 3 500 1 rpm
  • Velocidad de corte: 5 - 8 m/min.
  • acero hasta 400 N/mm²: 1,6 mm
  • acero hasta 600 N/mm²: 1,2 mm
  • acero hasta 800 N/mm²: 0,8 mm
  • Metales no ferrosos hasta 250 N/mm²: 2 mm
  • Ancho de corte: 5 mm
  • Radio de la curva más pequeña: 48 mm
  • Diámetro de inmersión: 15 mm
  • Peso sin batería: 1,24 kg