{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Cleşte cu fălci rotunde late | |
| Material | Oţel electric crom-vanadiu | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Lungimea totală L | 160 mm | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 54 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 14 mm | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Nuanță, roşu | Roșu flacără | |
| Nuanță, albastru | Albastru-signal | |
| Partea descrisă | Griffhülle; Griffhülle | |
| Denumirea producătorului | Flachrundzange, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm | |
| Culoarea | albastru; roşu | |
| Forma fălcilor/gura | Plat-rotund | |
| Execuția obrajilor/gurii | șlefuit; lis | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Poziție vârf | dreaptă | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie intercalată | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | cauciuc acoperit; plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Caracteristici | Fără joc | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN ISO 5745 | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 712200 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773043478 | |
| Număr producător | 29 25 160 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |