Cleşte cu fălci lungi oval-ascuţite, cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 711601 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşte Langbeck
Material oţel crom-vanadiu
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea totală L 160 mm
Lungimea fălcilor/gurii 50 mm
Suprafaţă cromat; polizat
Cu arc deschidere da
Forma fălcilor/gura Oval; ascuţită
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Formă vârf Ascuţit
Poziție vârf dreaptă
Tip de îmbinare Articulaţie intercalată
Culoarea albastru; roşu
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5745
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 711601 160
EAN / GTIN 4003773035060
Număr producător 30 25 160
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cu fălci lungi, subţiri şi articulaţie intercalată.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane optimizate ergonomic din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.