Spetstång, oval/spetsig, förkromad med grepphylsor, totallängd: 160mm

Article no.: 711601 160
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
258 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 160 mm
käftlängd 50 mm
Norm DIN ISO 5745
Material tång Kromvanadinstål
Produktslag Flacktång

Identification & Classification

Artikkelkode 711601 160
EAN / GTIN 4003773035060
Manufacturer number 30 25 160
Manufacturer/responsible person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beskrivelse

Utförande:

Med långa, smala käftar och infälld led.
Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker Haptoprene-yta.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.