{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ Zange | Langbeckzange | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Länge gesamt L | 160 mm | |
| Länge Backen/ Maul | 50 mm | |
| Oberfläche | poliert; verchromt | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Form Backen/ Maul | oval; spitz | |
| Ausführung Backen/ Maul | gezahnt | |
| Material Backen/ Maul | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Form Spitze | spitz | |
| Stellung Spitze | gerade | |
| Art Gelenk | eingelegtes Gelenk | |
| Farbe | blau; rot | |
| Ausführung | 2K | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Flach- / Rundzange | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet; ölgehärtet | |
| Norm | DIN ISO 5745 | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 711601 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773035060 | |
| Herstellernummer | 30 25 160 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |