Cleşte cu fălci lungi plate, cromat izolat VDE, Lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 711300 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Tip clește Cleşte cu vârf teşit
Culoarea galben; roşu
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea fălcilor/gurii 46,5 mm
Lăţime fălci/gură 16,5 mm
Execuția obrajilor/gurii șlefuit
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Tip de îmbinare Articulaţie intercalată
Cu arc deschidere Da
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5745
Lungimea totală 160 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 711300 160
EAN / GTIN 4003773001904
Număr producător 30 16 160
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cu fălci lungi, subţiri şi articulaţie intercalată.
Clește cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente, izolate până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.