{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Geprüft bis | 1 000 V | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Typ Zange | Flachzange | |
| Farbe | gelb; rot | |
| Form Backen/ Maul | flach | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Länge Backen/ Maul | 46,5 mm | |
| Breite Backen/ Maul | 16,5 mm | |
| Ausführung Backen/ Maul | geraut | |
| Material Backen/ Maul | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Art Gelenk | eingelegtes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Flach- / Rundzange | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet; ölgehärtet | |
| Norm | DIN ISO 5745 | |
| Länge gesamt L | 160 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 711300 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773001904 | |
| Herstellernummer | 30 16 160 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |