Kleště s dlouhými čelistmi, ploché, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 711300 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
379 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Typ kleští Ploché kleště
Barva Žlutá; červená
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Délka čelistí/svěrné čelisti 46,5 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 16,5 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti zdrsněno
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Typ kloubu Vložený kloub
S otevírací pružinou ano
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5745
Celková délka L 160 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 711300 160
EAN / GTIN 4003773001904
Číslo výrobce 30 16 160
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

S dlouhými, úzkými čelistmi a vloženým kloubem.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovými potahy, izolované do 1 000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.