Roată fixă

Cod articol.: 71123
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de rolă Role fixe
Tip de fixare înşurubat
Lățime placă înșurubată 135 mm
Adâncime placă înșurubată 110 mm
Distanța dintre orificiile pentru șuruburi 105 mm; 75 mm; 80 mm
Diametru orificiu șurub 11 mm
Înălţimea constructivă 196 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 160 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Culoare anvelopă Gri-albastru
Domeniu de utilizare cărucior pentru transport
Capacitate portantă setată 135 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 71123
EAN / GTIN 4017976711232
Număr producător 71123
L-Număr L90080 398
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți precum roțile pivotante.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 135
  • Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
  • Anvelope: cauciuc masiv albastru-gri
  • Înălțime totală (mm): 196
  • Placă cu șuruburi (mm): 135 x 110
  • Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 105 x 75/80
  • Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 11