{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta kolesa | fiksno kolo | |
| Vrsta pritrditve | vijačeno | |
| Širina vijačne plošče | 135 mm | |
| Globina vijačne plošče | 110 mm | |
| Razmik med luknjami za vijake | 105 mm; 75 mm; 80 mm | |
| Premer luknje za vijake | 11 mm | |
| Višina izvedbe | 196 mm | |
| Vrsta izdelka | rola | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 160 mm | |
| Širina kolesa/valja | 40 mm | |
| Material, kolesce/valj | polna guma | |
| Barva pnevmatik | modro-siva | |
| Področje uporabe | transportni voziček | |
| Nosilnost v kompletu | 135 kg |
| Številka izdelka | 71123 | |
| EAN/GTIN | 4017976711232 | |
| Številka proizvajalca | 71123 | |
| L-število | L90080 398 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |